ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Stezni vijak

Artikl br.: 269432

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip TX15
Navoji M3,5
Duljina D (L) 7 mm
Stezni moment 3,4 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 269432
Broj proizvođača 090-TX3509