Rešetka za polaganje, tip: 1100/50

Artikl br.: 991454 1100/50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
prikladno za dubinu regala 1.100 mm
prikladno za duljinu grede 2.700 mm
prikladno za dubinu grede 50 mm
Nosivost 3.000 kg
Područje primjene Paletni regal
Vrsta proizvoda Rešetke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991454 1100/50
EAN / GTIN 4058255069149
Broj proizvođača 46714

Opis

Izvedba:

Pocinčane rešetke za polaganje na nosače. Perforacija 60×40 mm. Sastoji se od 3 rešetke za duljinu nosača od 2700 mm.

Upotreba:

Za skladištenje nepričvršćenih dijelova i osiguranje pristupa.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu