{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Standard | DIN 1814 | |
Stezni raspon □ | 2 mm - 5 mm | |
za ručni ureznik DIN 352 | M1 − M8 | |
za ručne razvrtače ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 6,5 mm | |
Ukupna duljina | 130 mm | |
Vrsta proizvoda | Okretalo za narezno svrdlo |
Broj artikla | 148150 0 |