{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6375M | |
Izvedba | Stezni sistem s nultom točkom | |
Vanjski ⌀ steznih kliješta D | 99 mm | |
Stezni ⌀ D1 | 23 mm | |
Vanjski ⌀ DA | 117 mm | |
⌀ E | 106 mm | |
⌀ F | 102 mm | |
Udaljenost rupa G | 80 mm | |
Visina podnožja H1 | 15 mm | |
6-kutna visina H2 | 35 mm | |
H3 | 56 mm | |
Ukupna visina H4 | 106 mm | |
K | 13 mm | |
Mjera utora L | 8 mm | |
Tolerancija utora | K7 | |
⌀ za centriranje M | 25 mm | |
Navoj za centriranje N | M12 | |
Materijal | brunirani čelik | |
Vrsta proizvoda | Stezna kliješta |
Broj artikla | 370129 | |
Broj proizvođača | 552042 |