Izvedba:
Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.
Upotreba:
Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M22.
Materijal:
Čelik legiran kromom, kromiran.
Opseg isporuke:
Umeci za nasadne ključeve: 16 kom. vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Poprečna ručka: 1 kom.
641300Produžeci: 3 kom. br.
641000 vel. 75; 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br.
641600Čegrtaljka: 1 kom. br.
640100Pohrana u: ABS plastična kutija
Napomena:
PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 637812