Par rukavica za električare RIG011Y 1000 V AC

Artikl br.: 094915
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
78 dijelovi na zalihi
  • Razred zaštite: 0

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Zaštitne rukavice s izolacijom od prirodnog gumenog lateksa za zaštitu od električnih opasnosti. Anatomski oblik za maksimalnu udobnost prilikom nošenja i rad bez umaranja. Produljeni dio rukavica omogućuju sigurno spremanje završetaka rukava. Osobna zaštitna oprema kategorije III, sa žigom o provedenom ispitivanju. Duljina 28 cm, debljina 1,0 mm, žute boje, glatke izvedbe i s rubom koji se može zarolati.
Za rad u naponskom području do 1000 V, klasa 0.

Napomena:

Izvedba s duljinom 360 mm, debljinom 1,0 mm, boja crna dostupna pod br. 094919.