ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokut 21-dijelni, tip: 6

Artikl br.: 638166 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 10-30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 21
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 10-30 mm
Pakiranje ABS plastična kutija
Duljina 454 mm
širina 253 mm
Visina 64 mm
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 638166 6
Broj proizvođača 96031406

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 − M20 i svjećice.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadni ključ 6-kutni: 15 kom. br. 642200 vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30
Nasadni ključevi za svjećice: Jedan kom. br. 642450 vel. 16
Poprečna ručka: 1 kom. br. 641300
Produžeci: 2 kom. br. 641000 vel. 130; 255
Kardanski zglob: 1 kom. br. 641600
Čegrtaljka: 1 kom. br. 640100
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu