Garnitura bitova s prihvatnom drškom i ulošcima za nasadni ključ 65-dijelni, ESD

Artikl br.: 676175
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Profil progona Ravni odvijač; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke; 6-kutni nasadni ključ; Pentalobe odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676175
EAN / GTIN 4010995399719
Broj proizvođača 39971

Opis

Izvedba:

Na raspolaganju su sve uobičajene male profilne veličine s 4 mm bitnim umetcima. Bit račna s 5° kut za ostajanja. ESD zahvat s finim navojem za radove na elektroničkim komponentama u elektrostatički ugroženom području.
Praktično sastavljena garnitura Kraftform Kompakt® od nastavaka i drške odvijača za ručnu i strojnu upotrebu. Drška odvijača Kraftform s brzoizmjenjivim prihvatnikomprihvatom za bitove 1/4 sa prihvatom C 6,3 i E 6,3.

Sadržaj:

Nastavci, dužina 28 mm, 4 mm za Phillips vijak: Po 1 kom. vel. 000; 00; 0; 1
Bitovi, dužina 28 mm, 4 mm za unutarnji šesterokut: Po 1 kom. vel. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 mm
Po 1 kom. vel. 0,050; 1/16; 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32 cola
Bitovi, dužina 28 mm, 4 mm za unutarnji Torx®: Po 1 kom. vel. TX3; TX4; TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20
Bitovi, dužina 28 mm, 4 mm za vijak s prorezom: Po 1 kom. vel. 0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Nastavci, dužina 28 mm, 4 mm za pentalobe odvijač: Po 1 kom. vel. PL1; PL2; PL3; PL4; PL5, PL6
Nastavci za nasadni ključ, za vanjski šesterokut: Po 1 kom. vel. 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 mm
Po 1 kom. vel. 5/64; 3/32; 7/64; 1/8; 9/64; 5/32; 3/16; 7/32 cola
Adapter: 1 kom. držak bitova od 1/4 cola – unutarnji šesterokut od 4 mm
Bit račna: 1 kom., za bitove C 6,3 i E 6,3; s kotačićem za palac
Produžetak 4 mm: 1 kom. 100 mm
ESD fino-vijčana ručica s 4 mm prihvatom: 1 kom. 110 mm