{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | STD-45G | |
Tlak istjecanja | 2 bar - 6 bar | |
Tlak istjecanja | 29,01 psi - 87,02 psi | |
Vrijednost protoka | 12 l/min | |
Montažna situacija | montirano na zid | |
Područje primjene | Unutarnji i vanjski | |
Vrsta proizvoda | Tuš za ispiranje očiju |
Broj artikla | 984150 1 | |
EAN / GTIN | 662641921580 | |
Broj proizvođača | STD-45G |