{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 60 l | |
Visina | 60 mm | |
širina | 1.850 mm | |
Dubina | 600 mm | |
Broj umetaka rupičastog lima | 1 | |
Težina | 51 kg | |
Vrsta proizvoda | Posuda za male spremnike |
Broj artikla | 981200 60/1 | |
EAN / GTIN | 4052462072756 |