Traka za označavanje, tip: EPAIN

Artikl br.: 972860 EPAIN
Cijena po 1 Piece (3,80 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nijansa, žuto Svijetlo žuta
Oznaka proizvođača Markierungsband, Typ: EPAIN
Zona zaštite od ESD-a (EPA) da
Boja žuto; crno
Količina ljepljivih traka 1 kom.
Sadržaj Jedan komad
Vrsta proizvoda ljepljive trake
Vrsta ljepljive trake jednostrano
Primjena označavanje
Karakteristike otporno na habanje
Duljina L 15 m
Širina B 70 mm

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972860 EPAIN
EAN / GTIN 4057989601205
Broj proizvođača C-195 075
Proizvođač/odgovorna osoba BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Opis

Izvedba:

S otisnutim ESD logom, samoljepljiva, otporna na gaženje. Otisak sa stražnje strane, otporna na sredstva za čišćenje i trošenje. Širina role: 70 mm. Duljina role: 15 m.
”ESD zaštićeno područje”. Boja: žuta/crna.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu