ESD montažna kolica s ladicama pokretna, 20×24G, visina mm / broj ladica: 885/5

Artikl br.: 972425 885/5
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj ladica Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Nosivost ladice/izvlačne police: 50
  • Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje): 100
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica: Jednoručni
  • Korisna površina ladice u G: 20×24

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 1,2 mm
Nosivost ladice/izvlačne police 50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) 100 %
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica Jednoručni
Korisna površina ladice u G 20×24
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Visina 885 mm
širina 600 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 600 mm
Korisna površina za ladice 600 mm
Kućište ladice, korisna visina 600 mm
Korisna širina ladica 500 mm
Korisna dubina ladica 600 mm
Korisna širina ladica u G 20
Korisna dubina ladica u G 24
s trakom na odmatanje Da
maksimalna nosivost 600 kg
Izvedba mobilan; s ladicama
Sustav zaključavanja, elektronički – mogućnost promjene opreme Da
ComfortClose Ne
Bez ostavljanja tragova Da
Težina 109 kg
Vrsta proizvoda Montažna kolica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 972425 885/5
EAN / GTIN 4062406166854
Broj proizvođača 972425 885/5
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Ormar za alat ESD provodljiv, u skladu s DIN EN 61340-5-1. Montažna kolica u izvedbi 24×28G s po 2 provodljiva fiksna i zakretna kotačića s kugličnim ležajevima, ⌀ 125 mm, zakretni kotačići s kočnicom. S 4-stranim uzdignutim rubom na vrhu. Osigurač izvlačenja ladica sprječava istodobno otvaranje više ladica. Korpus s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave. 100% izvlačne ladice s diferencijalnim vodilicama. Ladice s prorezima za prihvat pregradnih letvica s prorezima u rasteru od 25 mm (od visine fronte ladica 75 mm). Sa sustavom otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom sprječava otvaranje ladica tijekom transporta.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75, 100, 150, 200

Lakiranje:

Korpus i ladice svjetlosive boje slično RAL 7035, presvučeno s ESD prahom.

Napomena:

  • Sve plastike (npr. pokrivne kapice i ručke) nisu ESD provodljive.
  • Uzemljenje putem kotača.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Područje otvaranja ormara držite slobodnim, vrata i ladice držite zatvorenima.
  • Ladice za odlaganje alata.
  • Polica za odlaganje obradaka i alata.
  • Za industrijsku uporabu u zatvorenom prostoru. Uporaba na suhim i čvrstim podovima.
  • Koristiti samo u tehnički besprijekornom i radno sigurnom stanju.

Nepropisna upotreba
  • Nemojte poduzimati svojevoljne preinake i prilagodbe.
  • Ne preopteretiti ormar, ladice i police.
  • Ne stavljajte u ormar, ladice ili na police.
  • Ne ubacivati predmete.