{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tehnika uspona nosivost | 200 kg | |
| Radna visina cca | 4,1 m | |
| Visina platforme | 2.100 mm | |
| Širina platforme | 1.200 mm | |
| Dubina platforme | 600 mm | |
| Visina skele | 3,3 m | |
| mobilno | Da | |
| Broj kotačića | 4 | |
| Dimenzija prijevoza | 1400×800×700 mm | |
| Težina | 80 kg | |
| Vrsta proizvoda | Skela |
| Broj artikla | 966305 2100 | |
| EAN / GTIN | 4031405951013 | |
| Broj proizvođača | 125122 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com |