Easyfix plastična osnovna ploča 1

Artikl br.: 955820 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,73 € / Piece
  • od 5 Piece
    2,28 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
723 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1
Serija Easyfix
Visina 67 mm
širina 29 mm
Dubina 11 mm
Vrsta proizvoda Osnovna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 955820 1
EAN / GTIN 4062406197940

Opis

Odgovara:

Perforirane stijenke □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm.