Spremnik za male dijelove easyPick visina 25 mm, širina×dubina u G / tip: 2X2/1

Artikl br.: 951210 2X2/1
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
1.053 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina u G / tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija easyPick
Visina 25 mm
širina 50 mm
Dubina 50 mm
Širina u G 2
Dubina u G 2
Unutarnja visina, 21,8 mm
Unutarnja širina 35 mm
Unutarnja dubina 35 mm
Broj pretinaca u kutiji 1
Boja antracitna
Vrsta proizvoda Spremnik za sitni inventar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 951210 2X2/1
EAN / GTIN 4062406138905
Broj proizvođača 951210 2X2/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

U svim ladicama s visinom fronte od 50 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "easyPick" Prikaži sve