Asortiman pregradnih letvica s prorezima / pregrada, 20×20G, visina fronte ladica / tip: 75/1

Artikl br.: 950320 75/1
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
79 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina fronte ladica / tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Korisna površina ladice u G: 20×20

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Korisna površina ladice u G 20×20
Visina 50 mm
prednja za prednju visini ladice 75 mm
prikladno za ladice korisne širine u G 20
prikladno za ladice korisne dubine u G 20
prikladno za korisna širina ladica 500 mm
prikladno za korisna dubina ladica 500 mm
Težina 0,701 kg
Vrsta proizvoda Pregrada za ladicu

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 950320 75/1
EAN / GTIN 4062406216429
Broj proizvođača 950320 75/1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Rubne letvice, pregradne letvice s prorezima i pregrade od plastike. Pregradne letvice s prorezima umeću se u utore u ladici. Pregrade se pričvršćuju na pregradne letvice s prorezima.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 20×20G.

Odgovara:

Ladice 20×20G.

Sadržaj:

Komplet rubnih letvica, br. 951570: 1 × vel. 75
Pregradne letvice s prorezima br. 951520: 3 × vel. 75
Utična pregrada 5G br. 951751: 8 × vel. 75