Garderobni ormar s cilindričnom bravom 4

Artikl br.: 949014 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.850 mm
širina 800 mm
Dubina 520 mm
korisna visina po odjeljku 780 mm
korisna širina po odjeljku 342 mm
korisna dubina po odjeljku 472 mm
Broj odjeljaka 4
Broj šipki za odjeću 1
prikladno za kacigu Da
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima
Izvedba podgradnje Aluminijske noge
Kosi krov Ne
Ventilacijski otvori na stražnjoj stijenci Da
Ventilacijski otvori na vratima Ne
Moguće posebno lakiranje da
Pločica s imenom Da
Težina 68 kg
Izvedba brave Cilindrična brava sa zatikom
Standard DIN 4547
Vrsta proizvoda Ormar za odjeću

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 949014 4
EAN / GTIN 4062406073077

Opis

Izvedba:

Podnožje od aluminijskog lima debelog 2 mm. Stražnje stijenke s otvorima za ventilaciju, vrata s držačima za ručnike i natpisnom pločicom. Šarka vrata može se pomaknuti s desna na lijevo u nekoliko koraka.
S visokokvalitetnom cilindričnom bravom u pomičnoj ručki.
Vješalica za odjeću s 3 tri kuke.

Standard:

DIN 4547

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Opcionalno s podnožjem. Obratite nam se.
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi