Garnitura traka za označavanje 20-dijelna 25X1000

Artikl br.: 944080 25X1000
Postavite cijenu 10 Pair (0,79 € / 1 Pair)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.313 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 25×1000
Duljina 1.000 mm
širina 25 mm
prikladno za ladice radioničkih stolova br. 920000 - 933900
Sadržaj garniture 20
Dio isporuke 10 bijelih kartonskih natpisa, 10 prozirnih traka za foliju
Vrsta proizvoda Oznaka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944080 25X1000
EAN / GTIN 2050001670434
Broj proizvođača PVC TRANSPARENT 0,2+250G LUXOCARD

Opis

Izvedba:

Sastoji se od po 10 kom. bijelih traka za označavanje i prozirnih folija kao garnitura za ručke na radioničkim stolovima, ormarima za alat itd.

Odgovara:

Sve ladice radioničkih stolova br. 920000933900. Pozor: potrebno je odrezati na mjeru!
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu