Regal bez vrata 1000 mm

Artikl br.: 944009 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 80
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 500
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 80 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 500 kg
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 750 mm
Dubina 275 mm
Širina u G 30
Dubina u G 11
Korisna visina 845 mm
Broj polica 4
Fronte za ormar otvorena
Težina 47 kg
Vrsta proizvoda Ormar u sustavu regala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 944009 1000
EAN / GTIN 4062406068530

Opis

Izvedba:

Moguć prihvat polica s rasterom od 25 mm.
Opremljeni regal u 30×11G.

Plasman:

broj skladišnih kutija: 12 × vel. 963321 vel. SB6; 12 × vel. 963321 vel. SB5; 12 × br. 963321 vel. SB4

Opseg isporuke:

Ormar uključuje police i kutije za pohranu.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

  • Pojedinačne kutije za pohranu, pogledajte br. 963321.
  • Pojedinačne police, pogledajte br. 944061, 944065.

U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi