{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 1.000 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Debljina | 50 mm | |
Materijal radne ploče | ST drvena jezgra s prevlakom od eluplan plastike | |
Obloga radne ploče | Eluplan (plastika), (linoleum obloga) | |
Debljina obloge | 2 mm | |
Radna ploča, površina | Antistatička prevlaka otporna na trenje, srednje čvrstoće, nije svjetlosno postojana | |
Boja površine radne ploče | tamno sivo | |
ABS furnir | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | Ploča radioničkog stola |
Broj artikla | 926245 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406215682 |