Kolica za palete 1200X800 mm

Artikl br.: 919908 1200X800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 300 mm
širina 1.275 mm
Dubina 875 mm
Širina nosive površine 1.210 mm
Dubina površine za utovar 810 mm
Visina nosive površine 245 mm
Broj fiksiranih kotačića bez blokade 2
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
⌀ kotača 160 mm
Nosivost 1.200 kg
Materijal kotača Elastična puna guma
Pomična ručica ne
Težina 36 kg
Vrsta proizvoda Vozno postolje za palete

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 919908 1200X800
EAN / GTIN 4045197684196

Opis

Izvedba:

Robusna čelična konstrukcija s 4 kutna nosača ravnih paleta i rešetkastih kutija. Elastične čvrste gume s 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s kugličnim ležajevima.

Upotreba:

Za držanje ravnih paleta i rešetkastih kutija.

Lakiranje:

Srebrno praškasto lakirano.