Montažna kolica opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT 70

Artikl br.: 918595 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.
  • Izvedba konstrukcije: Konstrukcija od čeličnih cijevi
  • Podešavanje visine u rasteru: 50
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba konstrukcije Konstrukcija od čeličnih cijevi
Debljina materijala 1,5 mm
Podešavanje visine u rasteru 50 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.300 mm
širina 1.100 mm
Širina bez drške 1.000 mm
Dubina 700 mm
Korisna visina 970 mm
Ovjesni raster 50 mm
Broj upravljačkih kotačića s blokadom 2
Broj upravljačkih kotačića s kočnicom 2
⌀ kotača 125 mm
Materijal kotačića Poliuretanska prevlaka koja ne ostavlja tragove
Broj prozirnih kutija za pohranu 70
maksimalna nosivost 200 kg
Težina 81 kg
Vrsta proizvoda Kolica za materijal

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 918595 70
EAN / GTIN 4062406098056

Opis

Izvedba:

Kolica za montažu br. 918590 vel. 1300 opremljena otvorenim skladišnim kutijama GARANT.
Okvir i konstrukcija izrađeni od pravokutne čelične cijevi s policom od čeličnog lima. Utori za pričvršćivanje u okviru na prednjoj i stražnjoj strani (raster od 50mm) za umetanje polica, multifunkcionalnih vodilica itd. vel. 1000mm. Navojna čahura na unutarnjoj strani okvira za montažu perforiranog lima. 4 zakretna kotačića (2 s kočnicom, ⌀ 125 mm) obložena poliuretanom koji ne ostavlja tragove s kugličastim ležajevima i velika pomična ručka s prevlakom Haptoprene® osiguravaju sigurno rukovanje.
Opremljeno s 6 otvorenih kutija za pohranu Multifix br. 928230 vel. 1000/AA1 te 4 kom. br. 928230 vel. 1000/AB1.

Lakiranje:

Svjetlosiva boja RAL 7035, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi