Univerzalni nosač 375 mm široki 1

Artikl br.: 914935 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 300 mm
širina 375 mm
Dubina 225 mm
Područje primjene Radionička kolica
Vrsta proizvoda Viseća posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 914935 1
EAN / GTIN 4045197893901

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima, srebrno praškasto lakirano. Za vješanje na perforirane bočne stijenke GARANT-radioničkih kolica.

Odgovara:

Radionička kolica br. 914520, 914524, 914540, 914550.
Radionički stol na kotačićima br. 914560, 914564, 914568, 914574, 914575, 914580, 914582.