Ključ kliješta 180 mm

Artikl br.: 813702 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
170 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina otvora ključa 22 mm
Stezni raspon 0 mm - 40 mm
ukupna duljina 180 mm
Vrsta proizvoda Ključ kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813702 180
EAN / GTIN 4003773084273
Broj proizvođača 86 01 180

Opis

Izvedba:

Paralelno vođene, glatke hvatne čeljusti; kromirana izvedba.
Namještanje zazora pritiskom na gumb i zateznu polugu za velik pritisak čeljusti. Hod između hvatnih ploha omogućava naknadno prihvaćanje po principu račne.
Fosfatirana ključ kliješta, ručke prevučene plastikom.
Laserska skala (prednja strana metrička i stražnja strana u colima), omogućuje prije svega namještanje veličine ključa.

Upotreba:

Pažljivo hvatanje vijaka, matica, kromiranih armatura i dr.

Napomena:

Zaštitne čeljusti dostupne su pod br. 813725.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi