Kliješta za cijevi s plastičnim čeljustima Površina atramentirana u crnoj boji 250 mm

Artikl br.: 813052 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
83 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 250 mm
Stezni raspon 75 mm
Izvedba čeljusti plastika
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Kliješta za cijevi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 813052 250
EAN / GTIN 4003773078470
Broj proizvođača 81 11 250

Opis

Izvedba:

S izmjenjivim 2K plastičnim čeljustima.
Zglob podesiv u 25 položaja. Brzo podešavanje koraka pomoću gumba s oprugom. Ručke presvučene plastikom.

Upotreba:

Za vijčane spojeve, dosjede i kromirane odnosno polirane obratke.

Materijal:

Krom-vanadij-elektročelik, kovan. Površina atramentirana u crnoj boji.