Poluga za prirubnice 14 mm

Artikl br.: 759815 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 14 mm
Duljina dugačkog kraka 400 mm
Duljina kratkog kraka 120 mm
Duljina konusa 70 mm
⌀ vrha 6 mm
Težina 0,5 kg
Vrsta proizvoda Vulkanizerska poluga

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 759815 14
EAN / GTIN 4049002024306
Broj proizvođača R278 014 2

Opis

Izvedba:

Od specijalnog, oblog alatnog čelika, kaljen, savijen 90 °, konusni kratki krak, poboljšan, lakiran.