Drška čekića 360 mm

Artikl br.: 751700 360
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 5111
Duljina drške 360 mm
za čekić s utegom 1 kg
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751700 360
EAN / GTIN 4028656482700
Broj proizvođača 48203600

Opis

Izvedba:

Od drveta bez grana klase kvalitete 1a. Ravno izraslo. Smjer vlakana paralelan sa osi drška. površina je glatko brušena i obrađena voskom.
Zaobljeni oblik.

Standard:

DIN 5111 i DIN 5112.

Odgovara:

Čekić s dvostruko suženom ručkom prema DIN.

Napomena:

Nije prikladno za čekić br. 750125 i br. 750810.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu