Kliješta za skidanje izolacije STRIPAX® 1 mm2

Artikl br.: 728645 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
157 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača M-D-Stripax
ukupna duljina 135 mm
za presjek vodova 0,08 mm2 - 1 mm2
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728645 1
EAN / GTIN 4008190011215
Broj proizvođača 9001280000

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan, lagano tijelo kliješta od plastike pojačane staklenim vlaknima. Noževi se automatski prilagođavaju različitim promjerima kabela. Izolaciju se reže i skida u jednom radnom koraku. S duljinskim graničnikom i rezačem za žicu.
Izmjenjiva gornja čeljust, zahvaljujući tome varijabilna veličina ručke za velike odn. male ruke operatera (od vel. 6UL). Moguće je i djelomično povlačenje odrezanih dijelova.

Zamjenski dio:

Rezervni nož dostupan je pod br. 728710.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi