Pinceta zaobljeni vrh, širine 1 mm, 125 mm N

Artikl br.: 727540 N
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
995 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Specijalni čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Specijalni čelik
Duljina 125 mm
Širina vrhova 1 mm
Odlika vrha tupo, iznutra izbrazdano
Površina pincete poniklano
Izmjenjiv vrh Ne
Vrsta proizvoda Pinceta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 727540 N
EAN / GTIN 4045197993007

Opis

Izvedba:

Hvatne površine ozubljene.
Od specijalnog čelika, poniklan (br. 727520 / 7560 crno lakiran).