Šiljasta elektronička kliješta, pod kutom od 45 °, Ukupna duljina: 145mm

Artikl br.: 727193 145
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 145 mm
Širina glave 12 mm
Duljina čeljusti 35 mm
Oblik otvora ključa šiljastog oblika, 45° pod kutom
Standard DIN ISO 9655
Izvedba čeljusti iznutra glatko brušeno
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Plosnato-obla kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 727193 145
EAN / GTIN 4003773039396
Broj proizvođača 35 82 145
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje. Glatko brušene površine drške. Bridovi su pažljivo obrađeni.
Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove montaže npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9655

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, gašen u ulju.

Napomena:

Daljnje izvedbe dostupne na upit.