Elektronička kliješta za rezanje Super Knips®, uska glava 125 mm

Artikl br.: 726610 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Specijalni alatni čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica KW
Materijal Specijalni alatni čelik
Širina glave 12,5 mm
Duljina rezne oštrice 9 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Oblik glave uski
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 60 HRC).
Površina brunirano
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726610 125
EAN / GTIN 4003773039778
Broj proizvođača 78 31 125

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.