Elektronička kliješta za rezanje Super Knips® Savijeno pod kutom od 60° 125 mm

Artikl br.: 726595 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
370 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: KW
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
Rezna oštrica KW
Materijal Plemeniti čelik, INOX
Širina glave 13,5 mm
Duljina rezne oštrice 5,5 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,2 mm - 1 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrde čelične žice 0,2 mm - 0,6 mm
glava pod kutom 60 stupanj
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 54 HRC).
s oprugom za otvaranje Da
sa žičanim držačem Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726595 125
EAN / GTIN 4003773043096
Broj proizvođača 78 23 125

Opis

Izvedba:

Uska glava s precizno brušenim oštricama, s finim skošenjem oštrice. Drške s višekomponentnim navlakama, s oprugom za otvaranje.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Od nehrđajućeg čelika (INOX).