Bočna elektronička kliješta za rezanje, polirana do visokog sjaja, okrugla glava 115 mm

Artikl br.: 726434 115
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
112 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: bez vate
  • Materijal: Čelik za kuglične ležajeve

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 15 mm
Rezna oštrica bez vate
Materijal Čelik za kuglične ležajeve
Širina glave 11 mm
Duljina rezne oštrice 14 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,3 mm - 1,3 mm
Kapacitet rezanja srednje tvrdih žica do ⌀ 0,3 mm - 1 mm
Oblik glave šiljasto
Standard DIN ISO 9654
Drška Višekomponentna navlaka
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (ca. 57 HRC).
Površina polirano do zrcalnog sjaja
s oprugom za otvaranje Da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726434 115
EAN / GTIN 4003773043782
Broj proizvođača 77 22 115

Opis

Izvedba:

Zrcalna politura, čime se izbjegavaju smetnje u strujnom krugu uslijed ljuštenja kroma. Stabilan, provučen i slobodan zglob. Dvostruka opruga s malo trenja za mekano i ravnomjerno otvaranje.
Ručke s višekomponentnim navlakama.

Upotreba:

Za precizne radove rezanja npr. u elektronici i preciznoj mehanici.

Standard:

DIN ISO 9654

Materijal:

Čelik za kuglične ležajeve, induktivno kaljene oštrice.