Elektronička kliješta za rezanje kabela, uska glava 125 mm

Artikl br.: 726180 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
431 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD
  • Rezna oštrica: bez oštrice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 125 mm
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Rezna oštrica bez oštrice
Širina glave 10 mm
Duljina rezne oštrice 10 mm
Kapacitet rezanja bakrene žice do ⌀ 0,1 mm - 1 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 726180 125
EAN / GTIN 4045197976475

Opis

Izvedba:

Precizan uski oblik. Rezne oštrice induktivno kaljene (62 − 64 HRC). Nereflektirajuća površina, zagasitog sjaja, zglob s upuštenim vijkom. Dvostruka izmjenjiva opruga za jednostavno rukovanje. 2K navlake od izolacijskog materijala. ESD prikladno. Precizno brušene oštrice

Materijal:

Poseban alatni čelik obrađen na CNC stroju za ekstremno točne tolerancije.