Kliješta za rezanje kabela za plastiku pod kutom od 20° 130 mm

Artikl br.: 725700 130
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
305 dijelovi na zalihi
  • Rezna oštrica: bez oštrice

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 130 mm
Rezna oštrica bez oštrice
Drška presvučeno plastikom
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina crno brunirano
Glava pod kutom od 20°
s oprugom za otvaranje Ne
za plastiku Da
podesivi granični vijak Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 725700 130
EAN / GTIN 2050001705938
Broj proizvođača 2175SH

Opis

Izvedba:

Rezne oštrice bez odstupanja iz ravnine rezanja za ravan rez i obradu s neznatnom količinom srha. Oštrice pozicionirane za blago posmični rez. Drške s protukliznim gumenim navlakama i oprugom za otvaranje. Glava ukošena cca 20°.

Upotreba:

Za sigurno rezanje plastičnih odljevaka i kabelskih vežnjaka (nije za metal).

Materijal:

Specijalni alatni čelik, poliran.