Snažna kliješta za rezanje, polirana 140 mm

Artikl br.: 723150 140
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
560 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 140 mm
Kapacitet rezanja meke žice do ⌀ 3,1 mm
Kapacitet rezanja tvrde žice do ⌀ 2 mm
Kapacitet rezanja čelične žice do ⌀ 1,5 mm
Standard DIN ISO 5749
Drška presvučeno plastikom
Postupak izrade Oštrice induktivno kaljene (cca 64 HRC).
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Visokoučinkovita snažna kliješta za rezanje kabela Ne
s oprugom za otvaranje koja se može uključiti Ne
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 723150 140
EAN / GTIN 4003773039747
Broj proizvođača 74 01 140

Opis

Izvedba:

Snažna glava s dodatno induktivno kaljenim oštricama (otprilike 64 HRC). Položeni zglob. Velik učinak rezanja zahvaljujući optimalnom omjeru sile.
Fosfatirane čeljusti, glava polirana, ručke prevučene plastikom.

Upotreba:

Za sve žice (dugi vijek trajanja također kod tvrde žice). Vrlo otporne za najteže trajno opterećenje.

Standard:

DIN ISO 5749

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.