Mehaničarska kliješta,kromirana, ukupna duljina: 200mm

Artikl br.: 715350 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Duljina čeljusti 73 mm
Oblik otvora ključa Savijene čeljusti pod kutom od 45°
Standard DIN ISO 5745
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 715350 200
EAN / GTIN 4003773017233
Broj proizvođača 38 95 200
Manufacturer KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Čeljusti savijene pod kutom od 45°, specijalno za prihvat svjećica i drugih okruglih dijelova. Kliješta kromirana, ručke s višekomponentnim drškama.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij elektročelik, upušteno iskovan i kaljen u ulju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu