Vodoinstalaterska kliješta SmartGrip®, samopodešavajuća 250 mm

Artikl br.: 705400 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
316 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača SmartGrip
ukupna duljina 250 mm
Površina fosfatirano u crnoj boji, glava polirana
Stezni raspon za šesterokute 36 mm
Stezni raspon za cijevi 1.1/4 col
Standard DIN ISO 8976
Drška presvučeno plastikom
Materijal Krom-vanadij čelik
bez iskrenja Ne
Fino podešavanje pomoću ureza Da
Samostezno Da
Zaštita od pritezanja Da
Vrsta proizvoda Vodoinstalaterska kliješta i kliješta za pumpu za vodu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 705400 250
EAN / GTIN 4003773061304
Broj proizvođača 85 01 250

Opis

Izvedba:

Fosfatirana kliješta, glava polirana, ručice prevučene plastikom. Provučeni zglob (= dvostruko vođenje) i stezna zaštita od prignječenja. Mogućnost finog podešavanja i automatsko namještanje čeljusti na obradak stiskanjem ručica kliješta. Samostezna kliješta.

Standard:

DIN ISO 8976

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u lijevačkom kalupu.