Plastična kutija za alat LT-BOXX® 170

Artikl br.: 693345 170
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
764 dijelovi na zalihi
  • Svojstvo kovčega: s mogućnošću slaganja jednog na drugo
  • Pakiranje: Sistemski kovčeg (L-Boxx)

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 442 mm
Vanjska mjera širina 362 mm
Vanjska mjera visina 185 mm
Unutarnja dimenzija duljina 378 mm
Unutarnja dimenzija širina 311 mm
Unutarnja dimenzija visina 164 mm
Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
Težina 2,26 kg
Pakiranje Sistemski kovčeg (L-Boxx)
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693345 170
EAN / GTIN 4045294514976
Broj proizvođača 6000003511

Opis

Izvedba:

Otvorena plastična kutija za alat LT-BOXX® sa snažno drškom koja omogućuje jednostavno punjenje i pražnjenje. Kompatibilan plastični sistemski kofer L-BOXX® br. 693330. Kapacitet punjenja do 25 kg.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema