Vodootporni kofer Explorer 4216

Artikl br.: 692930 4216
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 457 mm
Vanjska mjera širina 366 mm
Vanjska mjera visina 183 mm
Unutarnja dimenzija duljina 420 mm
Unutarnja dimenzija širina 300 mm
Unutarnja dimenzija visina 160 mm
Volumen 20 l
Broj poklopaca 2
maksimalno punjenje 22 kg
Težina 3,2 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692930 4216
EAN / GTIN 8024482185040
Broj proizvođača 282499

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 − 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu