Vodootporni kofer Explorer 3818

Artikl br.: 692930 3818
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • Svojstvo kovčega: prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Svojstvo kovčega prikladan za zrakoplov; prikladan za zrakoplov; otporno na udarac
Vanjska mjera duljina 410 mm
Vanjska mjera širina 340 mm
Vanjska mjera visina 205 mm
Unutarnja dimenzija duljina 380 mm
Unutarnja dimenzija širina 270 mm
Unutarnja dimenzija visina 180 mm
Volumen 18,4 l
Broj poklopaca 2
maksimalno punjenje 12,4 kg
Težina 2,75 kg
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692930 3818
EAN / GTIN 8024482008646
Broj proizvođača 3818.B

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrst kofer od plastike izvanredno otporne na udarac, s pjenastim umetkom u kockicama. Zatvara se lokotom br. 085830 − 085875. Velika debljina stjenki za visoku stabilnost. Otporan na pritisak i kemijske elemente. Postojanost na temperaturama od -33 do 90 °C.
Verzije Heavenly Delight s težinskom prednošću od oko 30 % i povećanom čvrstoćom u usporedbi s prethodnim modelima.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Za zaštitu, pak. i transport osjetljivih dijelova i uređaja.

Napomena:

Mnoge druge veličine kofera, varijante opreme i pribor mogu se dobiti na upit.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu