Adapter sa sustavom zaključavanja, tip: 4/4

Artikl br.: 676830 4/4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.471 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Prihvat nastavaka: D 6,3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/4 col
Prihvat nastavaka D 6,3
ukupna duljina 23 mm
Šesterokutni nastavak C 6,3 (1/4 cola)
Vrsta proizvoda Držači nastavaka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 676830 4/4
EAN / GTIN 4045197515599
Broj proizvođača 676830 4/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za prihvat nastavaka na odvijač koji ima četverokutni prihvat od 1/4, 3/8 ili 1/2 cola.
Sa sustavom zaključavanja, sprečava neželjeno otpuštanje ili gubitak bitova.