{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje stupnjeva bušenja | 4 mm - 20 mm | |
Rezni materijal | HSS | |
Oznaka proizvođača | 843 | |
ukupna duljina | 67 mm | |
Duljina drške | 20 mm | |
Visina stepenice | 4 mm | |
Broj stupnjeva bušenja | 9 | |
nagib | 2 mm | |
maksimalna debljina lima | 4 mm | |
Šesterokutna drška za nastavke | C 6,3 | |
Vrsta proizvoda | Bit stupnjevano svrdlo |
Broj artikla | 676305 4-20 | |
EAN / GTIN | 4013288119155 | |
Broj proizvođača | 05104672001 |