Pozidriv bit, 5/16 cola C 8 1

Artikl br.: 675420 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    2,68 € / Piece
  • od 10 Piece
    2,24 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 855/2 Z PZ
Veličina križnog proreza 1
ukupna duljina 32 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C8
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675420 1
EAN / GTIN 4013288014863
Broj proizvođača 05058005001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, odnosno Pozidriv prema DIN 3128.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.