Bit za nasadni ključ 1/4 cola E 6,3 s magnetom 5,5 mm

Artikl br.: 674265 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
180 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Širina ključa 5,5 mm
ukupna duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
s magnetom Da
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674265 5,5
EAN / GTIN 7610733252909
Broj proizvođača E6.200/5,5 M

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za šesterokutne vijke i matice DIN 3126.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu