PrecisionBit bit za kombiprofil, 1/4 cola E 6,3 1 mm

Artikl br.: 674235 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
1.673 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Veličina profila 1
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Kombiprofil odvijač Pozidriv/ravni
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674235 1
EAN / GTIN 7610733221202
Broj proizvođača E6.180/1

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za kombi-vijke (kombinaciju proreznog i Pozidriv profila).

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Čelik visoke vlačne čvrstoće s kombinacijom maksimalne tvrdoće i žilavosti.