Momentni odvijač sa skalom 34 cNm

Artikl br.: 659933 34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
  • Smjer momenta: Pritezanje udesno
  • Točnost mjerenja momenta: ±6
  • Prihvat nastavaka: D6,3; F 6,3
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 7400
maskimalan okretni moment 34 cNm
Smjer momenta Pritezanje udesno
Točnost mjerenja momenta ±6 %
Prihvat nastavaka D6,3; F 6,3
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Ukupna duljina L 142 mm
Područje okretnog momenta 10 cNm - 34 cNm
Područje okretnog momenta 0,1 Nm - 0,34 Nm
Podjela na skali 1 podjelna crtica = 1,5 cNm
Prikaz analogno
Aktivacijska signalizacija zvučno; haptičko
Princip aktiviranja mehanička aktivacija kratke putanje
Priključak prihvat nastavaka 1/4 cola
Mjerna tehnika mehanički
Protokoliranje podataka ne
Podešavanje vrijednosti aktiviranja sa skalom za namještanje
Odziv aktivirajući
Očitavanje cNm
Mjerni postupak Zakretni moment
Podešavanje vrijednosti aktiviranja namjestivi
Standard DIN EN ISO 6789
Težina 122 g
Vrsta proizvoda Moment odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Broj proizvođača 05074770001

Opis

Izvedba:

Ručica – Kraftform za nesmetan prijenos potrebnih okretnih momenata. S brzoizmjenjivim prihvatnikom Rapidaptor za vijčane nastavke od 1/4 cola s drškom C 6,3 i E 6,3.
Namještanje zakretnog momenta preko mikrometarske skale rukom (odn. od vel. 600 s ugrađenim pomoćnim alatom ili viljuškastim ključem SW17).

Funkcija:

Kod postizanja namještenog okretnog momenta izvijač se iskapča čujno i osjetno. Moment iskapčanja je neograničen.

Standard:

Ispitano sukladno DIN EN ISO 6789.

Napomena:

Zajamčena preciznost mjerenja okretnog momenta vrši se od kalibriranog područja okretnog momenta sukladno DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor držač za uparivanje dostupan je u našoj internetskoj trgovini eShop (br. 675035 vel. 6,3F).
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
    maks. stezni moment (cNm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu