{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 22 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 32 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644700 22 | |
EAN / GTIN | 4018754008926 | |
Broj proizvođača | 05020022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola 22 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
39,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
255 dijelovi na zalihi
7,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
18,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32 | 32,2 | 33,3 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 90 | 50 | 85 |
Širina ključa | 22 | 22 | 22 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |