Garnitura nastavaka za 6-kutne odvijače 1/2 cola, četverokutni 7-djelna, duga

Artikl br.: 639409
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača: 5-14

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 7
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 5-14 mm
Duljina 322 mm
širina 135 mm
Visina 57 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639409
EAN / GTIN 4018754269426
Broj proizvođača 91311414

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123;
Nasadni ključevi
prema DIN 3124.
Unutarnji / vanjski četverokutni prihvati prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M6 - M18.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Opseg isporuke:

Umeci za odvijač: 7 kom. vel. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm
Pohrana u: ABS plastična kutija