Račna, 3/8 cola s blokiranjem preklopna, potpuno izolirana

Artikl br.: 637650
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
ukupna duljina 200 mm
Površina izolacija plastikom
sa zglobnom glavom Ne
s okretnom glavom Ne
s izbacivačem Da
s funkcijom čekića Ne
Glava račne može se skinuti s drške Ne
Okretna ručka Ne
kontinuirano izvlačenje Ne
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637650
EAN / GTIN 4007555310499
Broj proizvođača 310499

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V prema DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 637650637656).